Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca47/64 pulg.
- Ángulo del punto de perforación118
- Longitud del canal6-3/8 pulg.
- Longitud total9-3/4 pulg.
- Diámetro del mango47/64 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialCobalto
- Calidad del materialM-35
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.