Motion
01277649
1", 3MT 118° Point Cobalt Taper Shank Drill Bit - Bright Finish, 7-1/8" Flute Length, 11-3/4" OAL, Spiral Flute, Through Coolant
Artículo MI #11713899
No. Fabricante 01277649
Precio1,330.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1", 3MT 118° Point Cobalt Taper Shank Drill Bit - Bright Finish, 7-1/8" Flute Length, 11-3/4" OAL, Spiral Flute, Through Coolant
Artículo MI #11713899
No. Fabricante 01277649

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,330.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118
  • Longitud del canal
    7-1/8 pulg.
  • Longitud total
    11-3/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Calidad de broca
    Propósito general
  • Material de la broca
    Cobalto
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Calidad del material
    M35
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Designación del cono del mango
    3MT
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Adelgazamiento de la web
    N-Diluido

Descripción general

Descripción del fabricante
01277649 01277649 1" 3MT 118D TOPE DE COBALTO
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo