Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1-1/8 pulg.
- Ángulo del punto de perforación118
- Longitud del canal7-3/4 pulg.
- Longitud total13-3/8 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Calidad de brocaPropósito general
- Material de la brocaCobalto
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalEspiral
- Calidad del materialM35
- Tipo de puntoEstándar
- Designación del cono del mango4MT
- Tipo de espiralEspiral normal
- Adelgazamiento de la webN-Diluido
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
- Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.