Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca0.1339 pulg.
- Ángulo del punto de perforación118°
- Longitud del canal20.00 mm
- Longitud total52.00 mm
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Acabado de la brocaÓxido
- Calidad de brocaPropósito general
- Material de la brocaAcero de alta velocidad
- Tipo de canalEspiral
- Tipo de puntoEstándar
- Tipo de mangoRecto
- Tipo de espiralEspiral normal
- Mango roscadoNo
- Configuración webParalelo
- Adelgazamiento de la webDiluido en la web
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
- El óxido evita la formación de virutas, el resquebrajamiento y la soldadura en la pieza de trabajo
- Se utiliza comúnmente en metales ferrosos con bajo contenido de carbono, acero inoxidable y hierro
- Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
- Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
- Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.