Motion
01293703
6.5mm 118° Broca para máquina de tornillo de acero con canal en espiral de alta velocidad Acabado de óxido, Corte a derechas, Longitud de canal 31mm , 70mm OAL, Punta estándar, Mango recto
Artículo MI #11713942
No. Fabricante 01293703
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6.5mm 118° Broca para máquina de tornillo de acero con canal en espiral de alta velocidad Acabado de óxido, Corte a derechas, Longitud de canal 31mm , 70mm OAL, Punta estándar, Mango recto
Artículo MI #11713942
No. Fabricante 01293703
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.2559 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118°
  • Longitud del canal
    31.00 mm
  • Longitud total
    70.00 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Acabado de la broca
    Óxido
  • Calidad de broca
    Propósito general
  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Mango roscado
    No
  • Configuración web
    Paralelo
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
01293703 01293703 M6.5 118D HSS MET BLK
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • El óxido evita la formación de virutas, el resquebrajamiento y la soldadura en la pieza de trabajo
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos con bajo contenido de carbono, acero inoxidable y hierro
  • Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo