Motion
01295179
3/16 Inch Face Width, 5/8 Inch Diameter, High Speed Steel Knurl Wheel Set - 7/32 Inch Hole Diameter, Beveled Face Knurl, Left and Right Hand Diagonal Pattern, Form
Artículo MI #11713952
No. Fabricante 01295179
Precio20.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/16 Inch Face Width, 5/8 Inch Diameter, High Speed Steel Knurl Wheel Set - 7/32 Inch Hole Diameter, Beveled Face Knurl, Left and Right Hand Diagonal Pattern, Form
Artículo MI #11713952
No. Fabricante 01295179

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio20.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3/16 pulg.
  • Diámetro del orificio
    7/32 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    5/8 pulg.
  • Paso
    14.00 TPI

Detalles

  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Forma de moleteado
    Cara biselada
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    2
  • Patrón
    Diagonal izquierda, diagonal derecha
  • Estilo de paso
    Tosca
  • Sistema de paso
    Circular

Descripción general

Descripción del fabricante
01295179 01295179 5/8 JUEGO COARSE DE DIAMANTE
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo