Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3/16 pulg.
- Diámetro del orificio7/32 pulg.
- Diámetro de la estriada5/8 pulg.
- Paso33.00 TPI
Detalles
- Tipo de forma o corteFormulario
- Forma de moleteadoCara biselada
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de piezas2
- PatrónDiagonal izquierda, diagonal derecha
- Estilo de pasoMulta
- Sistema de pasoCircular
Descripción general
Descripción del fabricante
01295195 01295195 5/8 JUEGO FINO DE DIAMANTE B
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.