Motion
01295229
1/4 Inch Face Width, 3/4 Inch Diameter, High Speed Steel Knurl Wheel Set - 1/4 Inch Hole Diameter, Beveled Face Knurl, Left and Right Hand Diagonal Pattern, Form
Artículo MI #11713957
No. Fabricante 01295229
Precio23.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4 Inch Face Width, 3/4 Inch Diameter, High Speed Steel Knurl Wheel Set - 1/4 Inch Hole Diameter, Beveled Face Knurl, Left and Right Hand Diagonal Pattern, Form
Artículo MI #11713957
No. Fabricante 01295229

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    3/4 pulg.
  • Paso
    33.00 TPI

Detalles

  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Forma de moleteado
    Cara biselada
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    2
  • Patrón
    Diagonal izquierda, diagonal derecha
  • Estilo de paso
    Multa
  • Sistema de paso
    Circular

Descripción general

Descripción del fabricante
01295229 01295229 3/4 DIAMANTE FINO 2 PR
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo