Motion
01315035
5/16 a 1/2", punta de 118°, acabado de óxido, juego de brocas de mango reducido de acero de alta velocidad;4 piezas, punta estándar, mango reducido, diámetro de mango de 1/4", serie 301
Artículo MI #11713982
No. Fabricante 01315035
Precio55.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16 a 1/2", punta de 118°, acabado de óxido, juego de brocas de mango reducido de acero de alta velocidad;4 piezas, punta estándar, mango reducido, diámetro de mango de 1/4", serie 301
Artículo MI #11713982
No. Fabricante 01315035

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio55.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    5/16 pulg., 3/8 pulg., 7/16 pulg., 1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Número de piezas
    4
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Código PSC
    5133
  • Tipo de mango
    Reducción

Descripción general

Descripción del fabricante
01315035 01315035 4PC 5/16-1/2X16THS HSS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.
  • Los diseños de mango reducidos son más pequeños que el diámetro de la broca y pueden caber en boquillas y mandriles estándar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo