Motion
01330281
Diámetro de cuerpo de 7/16", 118°, 2" OAL, Broca de manchado de acero de alta velocidad, Diámetro de mango de 7/16", Longitud de canal de 1", Corte a mano derecha
Artículo MI #11713985
No. Fabricante 01330281
Precio8.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de cuerpo de 7/16", 118°, 2" OAL, Broca de manchado de acero de alta velocidad, Diámetro de mango de 7/16", Longitud de canal de 1", Corte a mano derecha
Artículo MI #11713985
No. Fabricante 01330281

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    7/16 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118 °
  • Longitud del canal
    1 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    7/16 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Cabezal de fresa insertable
    No
  • Conocido
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01330281 01330281 7/16" 118D HSS SPOT&CE
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo