Motion
01333756
Diám. hoja 10", 150 dientes, hoja de sierra fría de acero de alta velocidad;Diám. orificio eje 32mm , Espesor hoja 2.5mm
Artículo MI #11713994
No. Fabricante 01333756
Precio323.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diám. hoja 10", 150 dientes, hoja de sierra fría de acero de alta velocidad;Diám. orificio eje 32mm , Espesor hoja 2.5mm
Artículo MI #11713994
No. Fabricante 01333756

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio323.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    32 mm
  • Diámetro de la hoja
    10 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    2.50 mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    150
  • Código PSC
    3405

Descripción general

Descripción del fabricante
01333756 01333756 32MM ORIFICIO 150 DIENTES 10
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo