Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del eje40 mm
- Diámetro de la hoja10-3/4 pulg.
- Grosor de la cuchilla2.50 mm
Detalles
- Material de la hojaAcero de alta velocidad
- Número de dientes150
- Código PSC3405
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.