Motion
01344068
1-3/32" Drill, 118° Point, Cobalt Silver Deming & Reduced Shank Drill Bit Gold Finish, 6" OAL, Straight Shank, 3" Flute Length, Right Hand Cut, Standard Point, Spiral Flute, Regular Spiral
Artículo MI #11714101
No. Fabricante 01344068
Precio158.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-3/32" Drill, 118° Point, Cobalt Silver Deming & Reduced Shank Drill Bit Gold Finish, 6" OAL, Straight Shank, 3" Flute Length, Right Hand Cut, Standard Point, Spiral Flute, Regular Spiral
Artículo MI #11714101
No. Fabricante 01344068

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio158.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1-3/32 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118
  • Longitud del canal
    3 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Acabado de la broca
    Oro
  • Calidad de broca
    Propósito general
  • Material de la broca
    Cobalto
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Con refrigeración interna
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01344068 01344068 1-3/32" 118D COB S&D D
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.
  • El oro proporciona un acabado pulido en una herramienta de cobalto o acero de alta velocidad. Se utiliza comúnmente en aleación de aluminio, titanio y plástico.
  • Regulares, también conocidas como puntas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general Se utilizan en materiales blandos no ferrosos
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego Se utilizan para puentear cortes interrumpidos
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de broca en materiales ferrosos y no ferrosos.