Motion
01346667
Taladro de 1-1/16", punta de 118°, broca con acabado de óxido de punta de broca de mango reducido y atenuación plateada de acero de alta velocidad, 6" OAL, mango recto, longitud de canal de 3", corte a mano derecha, punta estándar, canal en espiral, espiral normal
Artículo MI #11714155
No. Fabricante 01346667
Precio88.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Taladro de 1-1/16", punta de 118°, broca con acabado de óxido de punta de broca de mango reducido y atenuación plateada de acero de alta velocidad, 6" OAL, mango recto, longitud de canal de 3", corte a mano derecha, punta estándar, canal en espiral, espiral normal
Artículo MI #11714155
No. Fabricante 01346667

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio88.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1-1/16 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118
  • Longitud del canal
    3 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.
  • Longitud del mango
    2-1/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Acabado de la broca
    Óxido
  • Calidad de broca
    Propósito general
  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Con refrigeración interna
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01346667 01346667 1-1/16" 118D HSS BLK 3
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • El revestimiento de óxido evita la formación de virutas, la formación de rozaduras y la soldadura en la pieza de trabajo. Se utiliza comúnmente en metales con bajo contenido de carbono, acero inoxidable y metales ferrosos.
  • Regulares, también conocidas como puntas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general Se utilizan en materiales blandos no ferrosos
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego Se utilizan para puentear cortes interrumpidos
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de broca en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron