Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro1.2500 pulg.
- En general Ancho0.3750 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción01376946 01376946 1/2X1 1/4X3/8 ACCIONAMIENTO ABIERTO
- Características y beneficiosLos cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos • Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS • Están reforzados para una máxima resistencia a los impactos.
- Tipo de bridaSin brida
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Descripción largaEl 1376946 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.5000 pulg. con un diámetro exterior de 1.2500 pulg. y un ancho de 0.3750 pulg. para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricante01376946
- RPM Máx.1500 rpm
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial533 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloAbierta(s)
- TipoComplemento completo sin conexión a tierra
Descripción general
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos
- Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS
- Están reforzados para ofrecer la máxima resistencia a los impactos.