Motion
01376995
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. D.I., 1.5000 pulg. D.E., 0.4375 pulg. de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #11714462
No. Fabricante 01376995
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. D.I., 1.5000 pulg. D.E., 0.4375 pulg. de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #11714462
No. Fabricante 01376995
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.5000 in
  • Outside Diameter  
    1.5000 in
  • Overall Width  
    0.4375 in

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    01376995 01376995 1/2X1 1/2X 7/16 ABIERTO U
  • Características y beneficios
    Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos • Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS • Están reforzados para una máxima resistencia a los impactos.
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Descripción larga
    El 1376995 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.5000 pulg. con un diámetro exterior de 1.5000 pulg. y un ancho de 0.4375 pulg. para aplicaciones generales.
  • Número de catálogo del fabricante
    01376995
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    769 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estilo
    Abierta(s)
  • Tipo
    Complemento completo sin conexión a tierra

Descripción general

Descripción del fabricante
01376995 01376995 1/2X1 1/2X 7/16 ABIERTO U
  • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos
  • Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS
  • Están reforzados para ofrecer la máxima resistencia a los impactos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo