Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.3125 pulg.
- Diámetro exterior de la brida1.2500 pulg.
- Ancho del anillo interior0.4370 pulg.
- Outside Diameter1.1250 pulg.
- Overall Width0.3750 pulg.
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción01377258 01377258 5/16X1 1/8X7/16 ABIERTO U
- Características y beneficiosLos cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos • Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS • Están reforzados para una máxima resistencia a los impactos.
- Tipo de bridaCon brida
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Descripción largaEl 1377258 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.3125 pulg. con un diámetro exterior de 1.1250 pulg. y un ancho de 0.3750 pulg., abierto para aplicaciones generales.
- Número de catálogo del fabricante01377258
- RPM Máx.1500 rpm
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial533 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloAbierta(s)
- TipoComplemento completo sin conexión a tierra
Descripción general
Descripción del fabricante
01377258 01377258 5/16X1 1/8X7/16 ABIERTO U
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos
- Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS
- Están reforzados para ofrecer la máxima resistencia a los impactos.