Motion
01377274
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. D.I., 1.1870 pulg. D.E., 0.3750 pulg. de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #11714483
No. Fabricante 01377274
Precio32.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. D.I., 1.1870 pulg. D.E., 0.3750 pulg. de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #11714483
No. Fabricante 01377274

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    1.2500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.4370 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.1870 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    01377274 01377274 1/2X1 3/16X7/16 ABIERTO U
  • Características y beneficios
    Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos • Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS • Están reforzados para una máxima resistencia a los impactos.
  • Tipo de brida
    Con brida
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Descripción larga
    El 1377274 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.5000 pulg. con un diámetro exterior de 1.1870 pulg. y un ancho de 0.3750 pulg. para mayor durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    01377274
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    533 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estilo
    Abierta(s)
  • Tipo
    Complemento completo sin conexión a tierra

Descripción general

Descripción del fabricante
01377274 01377274 1/2X1 3/16X7/16 ABIERTO U
  • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos
  • Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS
  • Están reforzados para ofrecer la máxima resistencia a los impactos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"