Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Exterior Diámetro1.6250 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción01377829 01377829 3/4X1 5/8X1/2 SELLADO EN U
- Características y beneficios• Los cojinetes de doble sello se lubrican en fábrica con aceite o grasa y están diseñados para retener lubricantes a la vez que mantienen los contaminantes fuera • El sello se encuentra a cada lado del cojinete y se encuentra en el anillo guía exterior haciendo cierto contacto con el anillo de rodadura interior • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos • Los cojinetes de tipo retenedor sin rectificado se utilizan a velocidades moderadas de hasta 2,500 • Son económicos y ofrecen una operación antifricción.
- Tipo de bridaSin brida
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Descripción largaEl 01377829 (22662-88) es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.7500 pulg. con un diámetro exterior de 1.6250 pulg. y un ancho de 0.5000 pulg. para uso general.
- Número de catálogo del fabricante01377829 (22662-88)
- RPM Máx.2500 rpm
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1,171 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloJunta doble
- TipoTipo de retén sin conexión a tierra
Descripción general
- Los cojinetes de doble sello se lubrican en fábrica con aceite o grasa y están diseñados para retener los lubricantes a la vez que mantienen los contaminantes fuera
- El sello se encuentra a cada lado del cojinete y se encuentra en el anillo guía exterior haciendo algún contacto con el anillo guía interior
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos
- Los cojinetes de tipo retenedor sin conexión a tierra se utilizan a velocidades moderadas de hasta 2,500
- Son económicos y ofrecen un funcionamiento antifricción.