Motion
01378231
Broca para máquina de tornillo de cobalto #23 135° Acabado brillante, Corte a derechas, Longitud de canal de 1 in, 2-1/16 in OAL
Artículo MI #11714529
No. Fabricante 01378231
Price$2.28/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca para máquina de tornillo de cobalto #23 135° Acabado brillante, Corte a derechas, Longitud de canal de 1 in, 2-1/16 in OAL
Artículo MI #11714529
No. Fabricante 01378231

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$2.28/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la broca
    0.1540 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    135°
  • Longitud del canal
    1 pulg.
  • Longitud total
    2-1/16 pulg.

Details

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Acabado de la broca
    Brillante
  • Calidad de broca
    Servicio pesado
  • Material de la broca
    Cobalto

Descripción general

Descripción del fabricante
01378231 01378231 N.o 23 MÁQUINA DE FREGADO COB.D
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo