Motion
01378249
Broca para máquina de tornillo de cobalto #24 135° Acabado brillante, Corte a derechas, Longitud de canal de 1 in, 2-1/16 in OAL
Artículo MI #11714530
No. Fabricante 01378249
Precio2.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca para máquina de tornillo de cobalto #24 135° Acabado brillante, Corte a derechas, Longitud de canal de 1 in, 2-1/16 in OAL
Artículo MI #11714530
No. Fabricante 01378249

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.1520 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    135°
  • Longitud del canal
    1 pulg.
  • Longitud total
    2-1/16 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Acabado de la broca
    Brillante
  • Calidad de broca
    Servicio pesado
  • Material de la broca
    Cobalto

Descripción general

Descripción del fabricante
01378249 01378249 N.o 24 MÁQUINA DE FREGADO COB.D
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"