Motion
01388172
#17 130° Broca de trabajo de acero de alta velocidad - Acabado brillante, Corte a la derecha, Canal en espiral, Mango recto, 3-3/8" OAL, Punta estándar
Artículo MI #11714637
No. Fabricante 01388172
Precio2.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#17 130° Broca de trabajo de acero de alta velocidad - Acabado brillante, Corte a la derecha, Canal en espiral, Mango recto, 3-3/8" OAL, Punta estándar
Artículo MI #11714637
No. Fabricante 01388172

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.1730 pulg.
  • Longitud del canal
    2-3/16 pulg.
  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.1730 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    No
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Calidad de broca
    Propósito general
  • Punto de perforación
    130
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Serie
    BS27
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral lento
  • Configuración web
    Conocido
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
01388172 01388172 N.o 17 BROCA ESPIRAL LENTA
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las puntas espirales lentas tienen canales más anchos y se utilizan en avances más pesados
  • Se utilizan en materiales no ferrosos, como aluminio, latón, cobre y fundición
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron