Motion
01401017
Broca de longitud cónica de acero de alta velocidad con canal en espiral de 1-1/64" 118° Acabado de óxido, Longitud de canal de 6-1/2", 11-1/8" OAL, Punta estándar
Artículo MI #11714821
No. Fabricante 01401017
Precio104.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud cónica de acero de alta velocidad con canal en espiral de 1-1/64" 118° Acabado de óxido, Longitud de canal de 6-1/2", 11-1/8" OAL, Punta estándar
Artículo MI #11714821
No. Fabricante 01401017

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio104.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1-1/64 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118
  • Longitud del canal
    6-1/2 pulg.
  • Longitud total
    11-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1-1/64 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
01401017 01401017 1-1/64" IMPORTACIÓN HSS TPR
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • El óxido evita la formación de virutas, el resquebrajamiento y la soldadura en la pieza de trabajo
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos, acero inoxidable y bajos en carbono
  • Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo