Motion
01403328
1/2" 118° 2-Flute High Speed Steel Extra Length Drill Bit;Oxide Finish, 7-1/2" Flute Length, 10" OAL
Artículo MI #11714875
No. Fabricante 01403328
Price$50.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2" 118° 2-Flute High Speed Steel Extra Length Drill Bit;Oxide Finish, 7-1/2" Flute Length, 10" OAL
Artículo MI #11714875
No. Fabricante 01403328

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$50.30/each

Especificaciones

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    1/2 in
  • Flute Length  
    7-1/2 in
  • Overall Length  
    10 in

Details

  • Administración de refrigerante
    Ninguna
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Acabado de la broca
    Óxido
  • Calidad de broca
    Propósito general
  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Number Of Flutes  
    2
  • Point Angle  
    118 °
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Shank Type  
    Straight
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Mango roscado
    No
  • Configuración web
    Conocido
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
01403328 01403328 1/2X10" 118D NEGRO HSS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • El óxido evita la formación de virutas, el resquebrajamiento y la soldadura en la pieza de trabajo
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos, acero inoxidable y bajos en carbono

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo