Motion
01408764
#76 118° Broca de longitud cónica de acero de alta velocidad con canal en espiral - Acabado de óxido, Longitud de canal de 5/16 in, 1-1/2 in OAL, Punta estándar, Mango recto
Artículo MI #11714952
No. Fabricante 01408764
Precio7.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#76 118° Broca de longitud cónica de acero de alta velocidad con canal en espiral - Acabado de óxido, Longitud de canal de 5/16 in, 1-1/2 in OAL, Punta estándar, Mango recto
Artículo MI #11714952
No. Fabricante 01408764

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.0200 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118
  • Longitud del canal
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Con refrigeración interna
    No
  • Configuración web
    Conocido
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
01408764 01408764 N.o 76 LONGITUD DEL CONO HSS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • El óxido evita la formación de virutas, el resquebrajamiento y la soldadura en la pieza de trabajo
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos, acero inoxidable y bajos en carbono
  • Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo