Motion
01408814
Rango de Flujo SCFM 0 a 45 , Conexión de Entrada 320 CGA, Accesorio Hembra, 3,000 psi Máx, Regulador de Soldadura de Dióxido de Carbono con Manguera - Rosca 5/8-18 , Rotación a la Mano Derecha
Artículo MI #11714957
No. Fabricante 01408814
Precio237.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de Flujo SCFM 0 a 45 , Conexión de Entrada 320 CGA, Accesorio Hembra, 3,000 psi Máx, Regulador de Soldadura de Dióxido de Carbono con Manguera - Rosca 5/8-18 , Rotación a la Mano Derecha
Artículo MI #11714957
No. Fabricante 01408814

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio237.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    5/8-18

Detalles

  • Detalles adicionales
    Incluye manguera
  • Rango de flujo calibrado
    4000
  • Conexión de entrada CGA
    320
  • Tipo de accesorio
    Mujer
  • Rango de flujo
    0-45 SCFM
  • Tipo de gas
    Dióxido de carbono
  • Presión máxima
    3,000 psi
  • Caudalímetro máximo
    44
  • Presión máxima de salida
    80
  • Caudalímetro mínimo
    0
  • Rotación
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
01408814 01408814 LIGERO/MED DUTY CGA540

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo