Motion
01408855
Rango de flujo 3,400 CFH, conexión de entrada 580 CGA, accesorio macho, 80 psi máx., regulador de soldadura a gas inerte - rosca interna 5/8-18 RH, salida 80 psi máx., rotación a la derecha
Artículo MI #11714961
No. Fabricante 01408855
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de flujo 3,400 CFH, conexión de entrada 580 CGA, accesorio macho, 80 psi máx., regulador de soldadura a gas inerte - rosca interna 5/8-18 RH, salida 80 psi máx., rotación a la derecha
Artículo MI #11714961
No. Fabricante 01408855
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    RH Interno 5/8-18

Detalles

  • Rango de flujo calibrado
    3400
  • Conexión de entrada CGA
    580
  • Tipo de accesorio
    Hombre
  • Tipo de gas
    Gas inerte
  • Presión máxima
    80 psi
  • Presión máxima de salida
    80
  • Rotación
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
01408855 01408855 CGA580 80PSI ENTREGA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo