Motion
01408897
11,000 Rango de flujo CFH, 540 Conexión de entrada CGA, Conexión hembra, 250 psi máx., Regulador de soldadura de oxígeno - Rosca 9/16-18 , Salida 250 psi máx., Rotación derecha
Artículo MI #11714965
No. Fabricante 01408897
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
11,000 Rango de flujo CFH, 540 Conexión de entrada CGA, Conexión hembra, 250 psi máx., Regulador de soldadura de oxígeno - Rosca 9/16-18 , Salida 250 psi máx., Rotación derecha
Artículo MI #11714965
No. Fabricante 01408897
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    9/16-18

Detalles

  • Rango de flujo calibrado
    11000
  • Conexión de entrada CGA
    540
  • Tipo de accesorio
    Mujer
  • Tipo de gas
    Oxígeno
  • Presión máxima
    250 psi
  • Presión máxima de salida
    250
  • Rotación
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
01408897 01408897 CGA540 250PSI ENTREGA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo