Motion
01408962
Rango de Flujo SCFH 0 a 60 , Conexión de Entrada CGA 320 , Conector Hembra, 3,000 psi Máx, Regulador de Soldadura de Dióxido de Carbono con Manguera - Rosca 5/8-18 , Rotación a la Mano Derecha
Artículo MI #11714971
No. Fabricante 01408962
Precio334.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de Flujo SCFH 0 a 60 , Conexión de Entrada CGA 320 , Conector Hembra, 3,000 psi Máx, Regulador de Soldadura de Dióxido de Carbono con Manguera - Rosca 5/8-18 , Rotación a la Mano Derecha
Artículo MI #11714971
No. Fabricante 01408962

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio334.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    5/8-18

Detalles

  • Detalles adicionales
    Incluye manguera
  • Conexión de entrada CGA
    320
  • Tipo de accesorio
    Mujer
  • Rango de flujo
    0-60 SCFH
  • Tipo de gas
    Dióxido de carbono
  • Presión máxima
    3,000 psi
  • Caudalímetro máximo
    60
  • Caudalímetro mínimo
    0
  • Rotación
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
TIPO DE PISTÓN 01408962 01408962 CON MANGUERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo