Motion
01408988
Rango de Flujo SCFH 0 a 50 , Conexión de Entrada CGA 580 , Conexión Macho, 3,000 psi Máx, Regulador de Soldadura de Argón con Manguera - Rosca 5/8-18 , Rotación a la Mano Derecha
Artículo MI #11714973
No. Fabricante 01408988
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de Flujo SCFH 0 a 50 , Conexión de Entrada CGA 580 , Conexión Macho, 3,000 psi Máx, Regulador de Soldadura de Argón con Manguera - Rosca 5/8-18 , Rotación a la Mano Derecha
Artículo MI #11714973
No. Fabricante 01408988
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    5/8-18

Detalles

  • Detalles adicionales
    Incluye manguera
  • Conexión de entrada CGA
    580
  • Tipo de accesorio
    Hombre
  • Rango de flujo
    0-50 SCFH
  • Tipo de gas
    Argón
  • Presión máxima
    3,000 psi
  • Caudalímetro máximo
    50
  • Caudalímetro mínimo
    0
  • Rotación
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
01408988 01408988 MEDIDOR MIG CGA580W/MANGUERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo