Motion
01412527
6' Largo, 5/16" OD, 304 Tubo de acero inoxidable 0.035" Grosor de la pared
Artículo MI #11714978
No. Fabricante 01412527
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6' Largo, 5/16" OD, 304 Tubo de acero inoxidable 0.035" Grosor de la pared
Artículo MI #11714978
No. Fabricante 01412527
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.2430 pulg.
  • Longitud
    6 pies
  • Diámetro exterior
    5/16 pulg.
  • Diámetro interior del tubo
    0.2430 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.0350 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Sin costuras

Descripción general

Descripción del fabricante
01412527 01412527 5/16 X .035(6-7FT) SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo