Motion
01412964
6' Largo, 5/8" OD, 316 Tubo de acero inoxidable 0.049" Grosor de la pared
Artículo MI #11715006
No. Fabricante 01412964
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6' Largo, 5/8" OD, 316 Tubo de acero inoxidable 0.049" Grosor de la pared
Artículo MI #11715006
No. Fabricante 01412964
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.5270 pulg.
  • Longitud
    6 pies
  • Diámetro exterior
    5/8 pulg.
  • Diámetro interior del tubo
    0.5270 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.0490 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Sin costuras

Descripción general

Descripción del fabricante
01412964 01412964 5/8 X .049(6-7FT LGTH)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo