Motion
01413020
6' Largo, 3/4" OD, 316 Tubo de acero inoxidable 0.065" Grosor de la pared
Artículo MI #11715012
No. Fabricante 01413020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6' Largo, 3/4" OD, 316 Tubo de acero inoxidable 0.065" Grosor de la pared
Artículo MI #11715012
No. Fabricante 01413020
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.6250 pulg.
  • Longitud
    6 pies
  • Diámetro exterior
    3/4 pulg.
  • Diámetro interior del tubo
    0.6250 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.0650 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Sin costuras

Descripción general

Descripción del fabricante
01413020 01413020 3/4 X .065(6-7FT LGTH)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good