Motion
01413046
6' Largo, 1-1/2" OD, 316 Tubo de acero inoxidable 0.065" Grosor de la pared
Artículo MI #11715014
No. Fabricante 01413046
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6' Largo, 1-1/2" OD, 316 Tubo de acero inoxidable 0.065" Grosor de la pared
Artículo MI #11715014
No. Fabricante 01413046
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.3700 pulg.
  • Longitud
    6 pies
  • Diámetro exterior
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro interior del tubo
    1.3700 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.0650 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Sin costuras

Descripción general

Descripción del fabricante
01413046 01413046 1-1/2 X .065(6-7 FT )

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo