Motion
01450196
19/64" 118° 2-Flute High Speed Steel Extra Length Drill Bit;Oxide Finish, 12" Flute Length, 18" OAL
Artículo MI #11715133
No. Fabricante 01450196
Precio56.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
19/64" 118° 2-Flute High Speed Steel Extra Length Drill Bit;Oxide Finish, 12" Flute Length, 18" OAL
Artículo MI #11715133
No. Fabricante 01450196

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    19/64 pulg.
  • Canal Longitud  
    12 pulg.
  • En general Longitud  
    18 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Ninguna
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Acabado de la broca
    Óxido
  • Calidad de broca
    Propósito general
  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    2
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Mango Tipo  
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Mango roscado
    No
  • Configuración web
    Conocido
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
01450196 01450196 19/64X18" 118D HSS BLA
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • El óxido evita la formación de virutas, el resquebrajamiento y la soldadura en la pieza de trabajo
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos, acero inoxidable y bajos en carbono

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"