Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño13/32 pulg.
- Canal Longitud12 pulg.
- En general Longitud18 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteNinguna
- Dirección de corteMano derecha
- Acabado de la brocaÓxido
- Calidad de brocaPropósito general
- Material de la brocaAcero de alta velocidad
- Tipo de canalEspiral
- Número de Canales2
- Punto Ángulo118 °
- Tipo de puntoEstándar
- Mango TipoRecto
- Tipo de espiralEspiral normal
- Mango roscadoNo
- Configuración webConocido
- Adelgazamiento de la webDiluido en la web
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- El óxido evita la formación de virutas, el resquebrajamiento y la soldadura en la pieza de trabajo
- Se utiliza comúnmente en metales ferrosos, acero inoxidable y bajos en carbono