Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-1/4 pulg.
Detalles
- Vataje real10.60
- Amperaje0.600
- Código baseS.C. bridado miniatura
- Estilo baseMiniatura de contacto único bridada
- Tipo de bombillaIncandescente
- Temperatura del color3000
- Rango de temperatura de colorNeutro (3000-3699)
- AtenuaciónAtenuable
- Para usar conLinterna
- Tipo de lámparaB3-1/2
- Estilo de lámparasMiniatura/Especialidad
- Código PSC6240
- Resistencia al astillamientoNo resistente a los golpes
- Voltaje18.00
- Equivalente de vataje10.600
- Rango equivalente de vataje5-49
Descripción general
- Las lámparas y bombillas incandescentes emiten luz al calentar el filamento. Son económicos y se utilizan tanto en interiores como en exteriores, así como para atenuadores, temporizadores y aplicaciones decorativas.