Motion
01568146
26.5mm, 3MT 118° Broca de mango cónico de acero de alta velocidad con punta - Acabado de óxido, 165mm Longitud de canal, 286mm OAL, canal en espiral
Artículo MI #11715472
No. Fabricante 01568146
Precio61.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
26.5mm, 3MT 118° Broca de mango cónico de acero de alta velocidad con punta - Acabado de óxido, 165mm Longitud de canal, 286mm OAL, canal en espiral
Artículo MI #11715472
No. Fabricante 01568146

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio61.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1.0433 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118
  • Longitud del canal
    165.00 mm
  • Longitud total
    286.00 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Calidad de broca
    Propósito general
  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Designación del cono del mango
    3MT
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
01568146 01568146 M26.5 3MT 118D HSS MET
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • El óxido, también conocido como óxido negro u óxido de vapor, es un tratamiento superficial que evita la formación de virutas, la formación de escarcha y la soldadura en la pieza de trabajo
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos, acero inoxidable y bajos en carbono
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo