Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca11/32 pulg.
- Longitud del canal4-1/8 pulg.
- Ángulo incluido118
- Longitud total6-1/2 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Material de la brocaAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Número de canales3
- Tipo de mangoRecto
- Dirección en espiralMano derecha
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- El óxido es un recubrimiento que evita la formación de virutas, la formación de escarcha y la soldadura en la pieza de trabajo
- Se utiliza comúnmente en metales con bajo contenido de carbono, acero inoxidable y metales ferrosos.