Motion
01575406
5/8" Diam, 3 canales, Broca de núcleo de mango recto de acero de alta velocidad, 8-3/4" Longitud total
Artículo MI #11715505
No. Fabricante 01575406
Precio58.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8" Diam, 3 canales, Broca de núcleo de mango recto de acero de alta velocidad, 8-3/4" Longitud total
Artículo MI #11715505
No. Fabricante 01575406

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio58.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    5/8 pulg.
  • Longitud del canal
    4-7/8 pulg.
  • Ángulo incluido
    118
  • Longitud total
    8-3/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA DE 01575406 01575406 5/8" HSS 3FL CORE
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • El óxido es un recubrimiento que evita la formación de virutas, la formación de escarcha y la soldadura en la pieza de trabajo
  • Se utiliza comúnmente en metales con bajo contenido de carbono, acero inoxidable y metales ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo