Motion
01581180
1-9/32" Diam, 4 canales, Broca principal de mango 4MT de acero de alta velocidad, 14-1/8" Longitud total
Artículo MI #11715534
No. Fabricante 01581180
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-9/32" Diam, 4 canales, Broca principal de mango 4MT de acero de alta velocidad, 14-1/8" Longitud total
Artículo MI #11715534
No. Fabricante 01581180
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1-9/32 pulg.
  • Longitud del canal
    8-1/2 pulg.
  • Ángulo incluido
    118
  • Longitud total
    14-1/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Número de canales
    4
  • Designación del cono del mango
    4MT
  • Tipo de mango
    Cono Morse
  • Dirección en espiral
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
01581180 01581180 1-9/32" 4MT HSS 4FL TP
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • El óxido es un recubrimiento que evita la formación de virutas, la formación de escarcha y la soldadura en la pieza de trabajo
  • Se utiliza comúnmente en metales con bajo contenido de carbono, acero inoxidable y metales ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo