Motion
01585348
17/32" Diam, 4 canales, Broca de núcleo de mango recto de acero de alta velocidad, 8" Longitud total
Artículo MI #11715568
No. Fabricante 01585348
Precio43.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
17/32" Diam, 4 canales, Broca de núcleo de mango recto de acero de alta velocidad, 8" Longitud total
Artículo MI #11715568
No. Fabricante 01585348

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio43.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    17/32 pulg.
  • Longitud del canal
    4-3/4 pulg.
  • Ángulo incluido
    118
  • Longitud total
    8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Número de canales
    4
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
01585348 01585348 17/32" HSS 4FL CORE DR
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • El óxido es un recubrimiento que evita la formación de virutas, la formación de escarcha y la soldadura en la pieza de trabajo
  • Se utiliza comúnmente en metales con bajo contenido de carbono, acero inoxidable y metales ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo