Motion
01608900
TPGH321 HF Grade I55 Carbide Turning Insert - 60° Triangle, 3/8" Inscr Circle, 1/8" Thick, 1/64" Corner Radius
Artículo MI #11715589
No. Fabricante 01608900
Price$6.88/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TPGH321 HF Grade I55 Carbide Turning Insert - 60° Triangle, 3/8" Inscr Circle, 1/8" Thick, 1/64" Corner Radius
Artículo MI #11715589
No. Fabricante 01608900

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$6.88/each

Especificaciones

Dimensions

  • Radio de esquina
    1/64 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.1770 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Círculo inscrito
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    321,321,321
  • Ángulo de alivio
    11
  • Grosor
    1/8 pulg.

Details

  • Rompevirutas
    HF
  • Insertar método de retención
    Tornillo
  • Estilo de plaquita
    TPGH, TPGH, TPGH
  • Calidad del fabricante
    I55,I55,I55
  • Material
    Carburo,Carburo,Carburo,Carburo
  • Calidad del material
    C5/C6,C5/C6,C5/C6
  • Rastrillo
    Positivo
  • Ángulo de desprendimiento
    9.5
  • Serie
    Valor americano, Valor americano, Valor americano
  • Forma
    Triángulo,Triángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
01608900 01608900 TPGH321HF I55 CARBURO
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo