Motion
01608967
Plaquita de torneado de metal duro grado TCN55 TPGH322 HF - Acabado TiN, Triángulo 60°, Círculo Inscr 3/8", 1/8" de grosor, Radio de esquina 1/32"
Artículo MI #11715591
No. Fabricante 01608967
Precio9.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado de metal duro grado TCN55 TPGH322 HF - Acabado TiN, Triángulo 60°, Círculo Inscr 3/8", 1/8" de grosor, Radio de esquina 1/32"
Artículo MI #11715591
No. Fabricante 01608967

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.1770 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Círculo inscrito
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    322,322,322
  • Ángulo de alivio
    11
  • Grosor
    1/8 pulg.

Detalles

  • Rompevirutas
    HF
  • Recubrimiento de acabado
    TiN,TiN,TiN
  • Insertar método de retención
    Tornillo
  • Estilo de plaquita
    TPGH, TPGH, TPGH
  • Calidad del fabricante
    TCN55,TCN55,TCN55
  • Material
    Carburo,Carburo,Carburo,Carburo
  • Calidad del material
    C5,C5,C5
  • Rastrillo
    Positivo
  • Ángulo de desprendimiento
    9.5
  • Serie
    Valor americano, Valor americano, Valor americano
  • Forma
    Triángulo,Triángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
01608967 01608967 TPGH322HF TCN55 CARBURO
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo