Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca29/64 pulg.
- Ángulo del punto de perforación118
- Longitud del canal8 pulg.
- Longitud total12 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Calidad de brocaPropósito general
- Material de la brocaAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Tipo de canalEspiral
- Tipo de puntoEstándar
- Designación del cono del mango1MT
- Tipo de espiralEspiral normal
- Adelgazamiento de la webDiluido en la web
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- El óxido, también conocido como óxido negro u óxido de vapor, es un tratamiento superficial que evita la formación de virutas, la formación de escarcha y la soldadura en la pieza de trabajo
- Se utiliza comúnmente en metales ferrosos, acero inoxidable y bajos en carbono
- Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.