Motion
01668649
3", 4MT 118° Broca de mango cónico de acero de alta velocidad con punta - Acabado de óxido, Longitud de canal de 4-1/2", 11" OAL
Artículo MI #11715739
No. Fabricante 01668649
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3", 4MT 118° Broca de mango cónico de acero de alta velocidad con punta - Acabado de óxido, Longitud de canal de 4-1/2", 11" OAL
Artículo MI #11715739
No. Fabricante 01668649
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    3 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118
  • Longitud del canal
    4-1/2 pulg.
  • Longitud total
    11 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Calidad de broca
    Propósito general
  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Designación del cono del mango
    4MT

Descripción general

Descripción del fabricante
01668649 01668649 3" 4MT 118D HSS BLK SH
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • El óxido, también conocido como óxido negro u óxido de vapor, es un tratamiento superficial que evita la formación de virutas, la formación de escarcha y la soldadura en la pieza de trabajo
  • Se utiliza comúnmente en metales con bajo contenido de carbono, acero inoxidable y metales ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo