Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30
- Length of Cut0.4375 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Mill Diameter0.1875 pulg.
- Longitud total3-3/4 pulg.
- Shank Diameter3/8 pulg.
Details
- Corte al centroCorte al centro
- RompevirutasNo
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Dirección de corteMano derecha
- Alcance extendidoNo
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Number Of Flutes2
- Single Or Double EndDouble
- Hélice variableNo
- Índice variableNo
Descripción general
Descripción del fabricante
01700129 01700129 3/16X3/8X7/16 2FL HSS
- Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
- Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal alto para eliminar las virutas más fácilmente.
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.