Motion
01700525
13/16", 1-9/16" LOC, diámetro de mango de 7/8", 5-1/2" OAL, 2 canales, extremo doble de fresa de mango cuadrada de acero de alta velocidad, sin recubrimiento, canal en espiral, 30° hélice, corte central, corte a derechas, canal a derechas
Artículo MI #11715778
No. Fabricante 01700525
Price$47.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
13/16", 1-9/16" LOC, diámetro de mango de 7/8", 5-1/2" OAL, 2 canales, extremo doble de fresa de mango cuadrada de acero de alta velocidad, sin recubrimiento, canal en espiral, 30° hélice, corte central, corte a derechas, canal a derechas
Artículo MI #11715778
No. Fabricante 01700525

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$47.95/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30
  • Length of Cut  
    1.5625 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Mill Diameter  
    0.8125 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Shank Diameter  
    7/8 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Alcance extendido
    No
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Number Of Flutes  
    2
  • Single Or Double End  
    Double
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01700525 01700525 13/16X7/8X1-9/16 2FL H
  • Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal alto para eliminar las virutas más fácilmente.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo