Motion
01705011
Juego de fresas de mango cuadradas de 1/8 a 1/2", 4 canales - Sin recubrimiento, acero de alta velocidad, doble extremo, 3/8, diámetro de mango de 1/2", corte central
Artículo MI #11715789
No. Fabricante 01705011
Precio106.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de fresas de mango cuadradas de 1/8 a 1/2", 4 canales - Sin recubrimiento, acero de alta velocidad, doble extremo, 3/8, diámetro de mango de 1/2", corte central
Artículo MI #11715789
No. Fabricante 01705011

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio106.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de fresado más grande
    1/2 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Diámetro de la fresadora
    1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8, 1/2 pulg.
  • Diámetro de fresado más pequeño
    1/8 pulg.

Detalles

  • También incluye
    Soporte de madera
  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Tipo de extremo
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Calidad del material
    M2
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Número de piezas
    6
  • Tipo de desbaste
    Ninguna
  • Extremo simple o doble
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
01705011 01705011 6PC CON SOPORTE 1/8-1/2 4F
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los extremos cuadrados se utilizan para aplicaciones generales de fresado, como ranurado, perfilado y corte por penetración
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo