Motion
01705300
15/32", 1" LOC, diámetro de mango de 1/2", 4-1/8" OAL, 4 canales, extremo doble de fresa de mango cuadrada de acero de alta velocidad, sin recubrimiento, canal en espiral, helicoidal de 30° corte a derechas, canal a derechas
Artículo MI #11715802
No. Fabricante 01705300
Precio21.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
15/32", 1" LOC, diámetro de mango de 1/2", 4-1/8" OAL, 4 canales, extremo doble de fresa de mango cuadrada de acero de alta velocidad, sin recubrimiento, canal en espiral, helicoidal de 30° corte a derechas, canal a derechas
Artículo MI #11715802
No. Fabricante 01705300

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30
  • Longitud de Corte  
    1.0000 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    0.4688 pulg.
  • Longitud total
    2-5/16 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Alcance extendido
    No
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Número de Canales  
    4
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01705300 01705300 15/32X1/2X1 4FL HSS DE
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Las aplicaciones de corte no al centro tienen dientes periféricos que permiten al usuario cortar o moldear lateralmente (radialmente) una superficie exterior. Se utiliza en aplicaciones en las que no es necesario cortar por penetración.
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal alto para eliminar las virutas más fácilmente.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.